曜日別特売

BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 木製基板付

BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 木製基板付 - 日東工業
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
前面枠:1.6
有効深さX(mm)148仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44607281BF18-355350×500×180ライトベージュ(5Y7/1)
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607297BF18-355C350×500×180クリーム塗装(2.5Y9/1)
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607306BF18-46400×600×180ライトベージュ(5Y7/1)
42,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607315BF18-46C400×600×180クリーム塗装(2.5Y9/1)
42,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607324BF18-57500×700×180ライトベージュ(5Y7/1)
51,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607333BF18-57C500×700×180クリーム塗装(2.5Y9/1)
51,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607342BF18-611600×1100×180ライトベージュ(5Y7/1)
78,500
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607351BF18-611C600×1100×180クリーム塗装(2.5Y9/1)
78,500
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607367BF18-69600×900×180ライトベージュ(5Y7/1)
65,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607376BF18-69C600×900×180クリーム塗装(2.5Y9/1)
65,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする