曜日別特売

S 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 鉄製基板付

S 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 鉄製基板付 - 日東工業
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)200×300×100有効深さX(mm)81仕様埋込型材質質量(kg)5寸法H(mm)80ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm基板寸法(横F×縦G)(mm)120×220扉寸法(横K×縦L)(mm)154×254内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44607394S10-23Cクリーム塗装(2.5Y9/1)
12,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
44607385S10-23ライトベージュ(5Y7/1)
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44607385S10-2335290981S10-23S10-23 Sタイプ盤用キャビネット 日東工業 35290981Sタイプ盤用キャビネット日東工業1面
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする