曜日別特売

SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付

SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付 - 日東工業
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全134種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
134種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44607647SF12-23200×300×120101ライトベージュ(5Y7/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607656SF12-23C200×300×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607665SF12-253250×300×120101ライトベージュ(5Y7/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607674SF12-253C250×300×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607683SF12-2535250×350×120101ライトベージュ(5Y7/1)
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607692SF12-2535C250×350×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607701SF12-33300×300×120101ライトベージュ(5Y7/1)
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607717SF12-33C300×300×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607726SF12-34300×400×120101ライトベージュ(5Y7/1)
19,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607735SF12-34C300×400×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
19,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607744SF12-35300×500×120101ライトベージュ(5Y7/1)
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607753SF12-35C300×500×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607762SF12-36300×600×120101ライトベージュ(5Y7/1)
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607771SF12-36C300×600×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607787SF12-310300×1000×12095ライトベージュ(5Y7/1)
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607796SF12-310C300×1000×12095クリーム塗装(2.5Y9/1)
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607805SF12-357350×700×120101ライトベージュ(5Y7/1)
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607814SF12-357C350×700×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
33,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607823SF12-358350×800×120101ライトベージュ(5Y7/1)
36,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607832SF12-358C350×800×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
36,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607841SF12-359350×900×120101ライトベージュ(5Y7/1)
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607857SF12-359C350×900×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
41,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607866SF12-3510350×1000×12095ライトベージュ(5Y7/1)
46,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607875SF12-3510C350×1000×12095クリーム塗装(2.5Y9/1)
46,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607884SF12-3511350×1100×12095ライトベージュ(5Y7/1)
51,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607893SF12-3511C350×1100×12095クリーム塗装(2.5Y9/1)
51,500
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607902SF12-3512350×1200×12095ライトベージュ(5Y7/1)
59,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607911SF12-3512C350×1200×12095クリーム塗装(2.5Y9/1)
59,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607927SF12-3513350×1300×12095ライトベージュ(5Y7/1)
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607936SF12-3513C350×1300×12095クリーム塗装(2.5Y9/1)
64,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607945SF12-43400×300×120101ライトベージュ(5Y7/1)
19,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607954SF12-43C400×300×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
19,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607963SF12-44400×400×120101ライトベージュ(5Y7/1)
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607972SF12-44C400×400×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607981SF12-45400×500×120101ライトベージュ(5Y7/1)
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44607997SF12-45C400×500×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44608006SF12-46400×600×120101ライトベージュ(5Y7/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44608015SF12-46C400×600×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44608024SF12-47400×700×120101ライトベージュ(5Y7/1)
35,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44608033SF12-47C400×700×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
35,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44608042SF12-48400×800×120101ライトベージュ(5Y7/1)
39,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44608051SF12-48C400×900×120101ライトベージュ(5Y7/1)
39,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44608067SF12-49400×800×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
45,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44608076SF12-49C400×900×120101クリーム塗装(2.5Y9/1)
45,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44608085SF12-410400×1000×12095ライトベージュ(5Y7/1)
53,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44608094SF12-410C400×1000×12095クリーム塗装(2.5Y9/1)
53,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44608103SF12-411400×1100×12095ライトベージュ(5Y7/1)
59,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44608112SF12-411C400×1100×12095クリーム塗装(2.5Y9/1)
59,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44608121SF12-412400×1200×12095ライトベージュ(5Y7/1)
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44608137SF12-412C400×1200×12095クリーム塗装(2.5Y9/1)
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする