曜日別特売

SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付

SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付 - 日東工業
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全163種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
寸法H(mm)
163種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44609774SF16-33300×300×160141ライトベージュ(5Y7/1)7.9180
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609783SF16-33C300×300×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)7.9180
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609792SF16-34300×400×160141ライトベージュ(5Y7/1)9.8180
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609801SF16-34C300×400×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)9.8180
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609817SF16-345300×450×160141ライトベージュ(5Y7/1)10.7180
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609826SF16-345C300×450×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)10.7180
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609835SF16-35300×500×160141ライトベージュ(5Y7/1)11.6180
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609844SF16-35C300×500×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)11.6180
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609853SF16-36300×600×160141ライトベージュ(5Y7/1)13.5180
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609862SF16-36C300×600×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)13.5180
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609871SF16-3510350×1000×160135ライトベージュ(5Y7/1)23.6230
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609887SF16-3510C350×1000×160135クリーム塗装(2.5Y9/1)23.6230
55,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609896SF16-3511350×1100×160135ライトベージュ(5Y7/1)25.7230
59,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609905SF16-3511C350×1100×160135クリーム塗装(2.5Y9/1)25.7230
59,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609914SF16-3512350×1200×160135ライトベージュ(5Y7/1)27.8230
61,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609923SF16-3512C350×1200×160135クリーム塗装(2.5Y9/1)27.8230
61,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609932SF16-3513350×1300×160135ライトベージュ(5Y7/1)29.9230
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609941SF16-3513C350×1300×160135クリーム塗装(2.5Y9/1)29.9230
64,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609957SF16-3514350×1400×160135ライトベージュ(5Y7/1)34.9230
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609966SF16-3514C350×1400×160135クリーム塗装(2.5Y9/1)34.9230
69,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609975SF16-3516350×1600×160135ライトベージュ(5Y7/1)39.5230
75,500
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609984SF16-3516C350×1600×160135クリーム塗装(2.5Y9/1)39.5230
75,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44609993SF16-43400×300×160141ライトベージュ(5Y7/1)9.8280
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610002SF16-43C400×300×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)9.8280
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610011SF16-44400×400×160141ライトベージュ(5Y7/1)12.1280
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610027SF16-44C400×400×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)12.1280
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610036SF16-45400×500×160141ライトベージュ(5Y7/1)14.4280
33,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610045SF16-45C400×500×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)14.4280
33,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610054SF16-46400×600×160141ライトベージュ(5Y7/1)16.7280
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610063SF16-46C400×600×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)16.7280
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610072SF16-47400×700×160141ライトベージュ(5Y7/1)19280
46,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610081SF16-47C400×700×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)19280
46,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610097SF16-48400×800×160141ライトベージュ(5Y7/1)21.3280
53,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610106SF16-48C400×800×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)21.3280
53,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610115SF16-410400×1000×160141ライトベージュ(5Y7/1)26.1280
61,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610124SF16-410C400×1000×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)26.1280
61,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610133SF16-412400×1200×160135ライトベージュ(5Y7/1)30.7280
67,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610142SF16-412C400×1200×160135クリーム塗装(2.5Y9/1)30.7280
67,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610151SF16-53500×300×160141ライトベージュ(5Y7/1)11.7380
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610167SF16-53C500×300×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)11.7380
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610176SF16-54500×400×160141ライトベージュ(5Y7/1)14.4380
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610185SF16-54C500×400×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)14.4380
33,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610194SF16-55500×500×160141ライトベージュ(5Y7/1)17.2380
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610203SF16-55C500×500×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)17.2380
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610212SF16-56500×600×160141ライトベージュ(5Y7/1)19.9380
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610221SF16-56C500×600×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)19.9380
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610237SF16-57500×700×160141ライトベージュ(5Y7/1)22.7380
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610246SF16-57C500×700×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)22.7380
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610255SF16-58500×800×160141ライトベージュ(5Y7/1)25.4380
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44610264SF16-58C500×800×160141クリーム塗装(2.5Y9/1)25.4380
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする