曜日別特売

OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)

OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm) - 日東工業
仕様
水切構造
防塵、防水パッキン付
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)272設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※車上渡し扱いとなります。必要に応じて荷卸し用のフォークリフトを準備お願いいたします。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44611542OR25-45400×500×250232ライトベージュ(5Y7/1)16.2280
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611551OR25-45C400×500×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)16.2280
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611567OR25-46400×600×250232ライトベージュ(5Y7/1)18.6280
53,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611576OR25-46C400×600×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)18.6280
53,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611585OR25-54500×400×250232ライトベージュ(5Y7/1)16.5380
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611594OR25-54C500×400×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)16.5380
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611603OR25-55500×500×250232ライトベージュ(5Y7/1)19.3380
53,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611612OR25-55C500×500×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)19.3380
53,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611621OR25-56500×600×250232ライトベージュ(5Y7/1)22.1380
54,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611637OR25-56C500×600×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)22.1380
54,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611646OR25-57500×700×250232ライトベージュ(5Y7/1)24.9380
67,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611655OR25-57C500×700×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)24.9380
67,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611664OR25-58500×800×250226ライトベージュ(5Y7/1)27.7380
74,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611673OR25-58C500×800×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)27.7380
74,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611682OR25-59500×900×250226ライトベージュ(5Y7/1)30.5380
77,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611691OR25-59C500×900×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)30.5380
77,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611707OR25-65600×500×250232ライトベージュ(5Y7/1)22.3480
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611716OR25-65C600×500×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)22.3480
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611725OR25-66600×600×250232ライトベージュ(5Y7/1)25.5480
67,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611734OR25-66C600×600×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)25.5480
67,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611743OR25-67600×700×250232ライトベージュ(5Y7/1)28.8480
74,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611752OR25-67C600×700×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)28.8480
74,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611761OR25-68600×800×250232ライトベージュ(5Y7/1)32480
78,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611777OR25-68C600×800×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)32480
78,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611786OR25-69600×900×250232ライトベージュ(5Y7/1)35.2480
86,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611795OR25-69C600×900×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)35.2480
86,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611804OR25-610600×1000×250226ライトベージュ(5Y7/1)38.9480
89,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611813OR25-610C600×1000×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)38.9480
89,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611822OR25-612600×1200×250226ライトベージュ(5Y7/1)45.4480
101,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611831OR25-612C600×1200×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)45.4480
101,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611847OR25-75-1700×500×250232ライトベージュ(5Y7/1)25.4580
61,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611856OR25-75-1C700×500×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)25.4580
61,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611865OR25-76-1700×600×250232ライトベージュ(5Y7/1)29580
74,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611874OR25-76-1C700×600×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)29580
74,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611883OR25-78-1700×800×250232ライトベージュ(5Y7/1)36.3580
81,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611892OR25-78-1C700×800×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)36.3580
81,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611901OR25-79-1700×900×250232ライトベージュ(5Y7/1)40580
85,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611917OR25-79-1C700×900×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)40580
85,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611926OR25-710-1700×1000×250226ライトベージュ(5Y7/1)44.1580
90,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611935OR25-710-1C700×1000×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)44.1580
90,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611944OR25-711-1700×1100×250226ライトベージュ(5Y7/1)48580
98,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611953OR25-711-1C700×1100×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)48580
98,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611962OR25-712-1700×1200×250226ライトベージュ(5Y7/1)51.5580
107,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611971OR25-712-1C700×1200×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)51.5580
107,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611987OR25-713-1700×1300×250226ライトベージュ(5Y7/1)55.5580
115,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44611996OR25-713-1C700×1300×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)55.5580
115,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612005OR25-714-1700×1400×250226ライトベージュ(5Y7/1)57.5580
124,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612014OR25-714-1C700×1400×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)57.5580
124,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612023OR25-714-2700×1400×250226ライトベージュ(5Y7/1)60.5580
129,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612032OR25-714-2C700×1400×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)60.5580
129,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする