OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ300mm)

OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ300mm) - 日東工業
仕様
水切構造
防塵、防水パッキン付
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)322設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全16種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44612547OR30-45400×500×300282ライトベージュ(5Y7/1)
51,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612556OR30-45C400×500×300282クリーム塗装(2.5Y9/1)
51,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612565OR30-46400×600×300282ライトベージュ(5Y7/1)
59,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612574OR30-46C400×600×300282クリーム塗装(2.5Y9/1)
59,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612583OR30-56500×600×300282ライトベージュ(5Y7/1)
67,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612592OR30-56C500×600×300282クリーム塗装(2.5Y9/1)
67,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612601OR30-68600×800×300282ライトベージュ(5Y7/1)
86,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612617OR30-68C600×800×300282クリーム塗装(2.5Y9/1)
86,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612626OR30-78-1700×800×300282ライトベージュ(5Y7/1)
95,500
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612635OR30-78-1C700×800×300282クリーム塗装(2.5Y9/1)
95,500
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612644OR30-710-1700×1000×300276ライトベージュ(5Y7/1)
107,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612653OR30-710-1C700×1000×300276クリーム塗装(2.5Y9/1)
107,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612662OR30-714-1700×1400×300276ライトベージュ(5Y7/1)
146,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612671OR30-714-1C700×1400×300276クリーム塗装(2.5Y9/1)
146,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612687OR30-129-21200×900×300276ライトベージュ(5Y7/1)
135,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612696OR30-129-2C1200×900×300276クリーム塗装(2.5Y9/1)
135,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする