曜日別特売

OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)

OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm) - 日東工業
仕様
水切構造
防塵、防水パッキン付
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全104種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
104種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44612705OR12-33300×300×120102ライトベージュ(5Y7/1)
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612714OR12-33C300×300×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612723OR12-34300×400×120102ライトベージュ(5Y7/1)
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612732OR12-34C300×400×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612741OR12-35300×500×120102ライトベージュ(5Y7/1)
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612757OR12-35C300×500×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612766OR12-36300×600×120102ライトベージュ(5Y7/1)
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612775OR12-36C300×600×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612784OR12-43400×300×120102ライトベージュ(5Y7/1)
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612793OR12-43C400×300×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612802OR12-44400×400×120102ライトベージュ(5Y7/1)
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612811OR12-44C400×400×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612827OR12-45400×500×120102ライトベージュ(5Y7/1)
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612836OR12-45C400×500×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612845OR12-46400×600×120102ライトベージュ(5Y7/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612854OR12-46C400×600×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612863OR12-47400×700×120102ライトベージュ(5Y7/1)
36,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612872OR12-47C400×700×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
36,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612881OR12-48400×800×120102ライトベージュ(5Y7/1)
42,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612897OR12-48C400×800×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
42,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612906OR12-49400×900×120102ライトベージュ(5Y7/1)
53,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612915OR12-49C400×900×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
53,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612924OR12-53500×300×120102ライトベージュ(5Y7/1)
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612933OR12-53C500×300×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612942OR12-54500×400×120102ライトベージュ(5Y7/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612951OR12-54C500×400×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612967OR12-55500×500×120102ライトベージュ(5Y7/1)
39,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612976OR12-55C500×500×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
39,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612985OR12-56500×600×120102ライトベージュ(5Y7/1)
46,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44612994OR12-56C500×600×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
46,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613003OR12-57500×700×120102ライトベージュ(5Y7/1)
51,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613012OR12-57C500×700×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
51,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613021OR12-58500×800×120102ライトベージュ(5Y7/1)
57,500
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613037OR12-58C500×800×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
57,500
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613046OR12-64600×400×120102ライトベージュ(5Y7/1)
39,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613055OR12-64C600×400×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
39,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613064OR12-65600×500×120102ライトベージュ(5Y7/1)
46,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613073OR12-65C600×500×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
46,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613082OR12-66600×600×120102ライトベージュ(5Y7/1)
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613091OR12-66C600×600×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
55,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613107OR12-67600×700×120102ライトベージュ(5Y7/1)
59,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613116OR12-67C600×700×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
59,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613125OR12-68600×800×120102ライトベージュ(5Y7/1)
61,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613134OR12-68C600×800×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
61,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613143OR12-610600×1000×12096ライトベージュ(5Y7/1)
72,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613152OR12-610C600×1000×12096クリーム塗装(2.5Y9/1)
72,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613161OR12-612600×1200×12096ライトベージュ(5Y7/1)
80,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613177OR12-612C600×1200×12096クリーム塗装(2.5Y9/1)
80,500
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613186OR12-78-1700×800×120102ライトベージュ(5Y7/1)
64,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613195OR12-78-1C700×800×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
64,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする