曜日別特売

OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)

OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm) - 日東工業
仕様
水切構造
防塵、防水パッキン付
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44613746OR16-34300×400×160142ライトベージュ(5Y7/1)9.5180
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613755OR16-34C300×400×160142クリーム塗装(2.5Y9/1)9.5180
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613764OR16-35300×500×160142ライトベージュ(5Y7/1)11180
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613773OR16-35C300×500×160142クリーム塗装(2.5Y9/1)11180
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613782OR16-43400×300×160142ライトベージュ(5Y7/1)9.7280
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613791OR16-43C400×300×160142クリーム塗装(2.5Y9/1)9.7280
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613807OR16-44400×400×160142ライトベージュ(5Y7/1)11.9280
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613816OR16-44C400×400×160142クリーム塗装(2.5Y9/1)11.9280
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613825OR16-45400×500×160142ライトベージュ(5Y7/1)14280
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613834OR16-45C400×500×160142クリーム塗装(2.5Y9/1)14280
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613843OR16-46400×600×160142ライトベージュ(5Y7/1)16.2280
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613852OR16-46C400×600×160142クリーム塗装(2.5Y9/1)16.2280
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613861OR16-47400×700×160142ライトベージュ(5Y7/1)18.2280
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613877OR16-47C400×700×160142クリーム塗装(2.5Y9/1)18.2280
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613886OR16-48400×800×160142ライトベージュ(5Y7/1)20.4280
54,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613895OR16-48C400×800×160142クリーム塗装(2.5Y9/1)20.4280
54,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613904ORB16-34300×400×160129ライトベージュ(5Y7/1)8.7180
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613913ORB16-34C300×400×160129クリーム塗装(2.5Y9/1)8.7180
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613922ORB16-35300×500×160129ライトベージュ(5Y7/1)10180
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613931ORB16-35C300×500×160129クリーム塗装(2.5Y9/1)10180
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613947ORB16-43400×300×160129ライトベージュ(5Y7/1)8.9280
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613956ORB16-43C400×300×160129クリーム塗装(2.5Y9/1)8.9280
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613965ORB16-44400×400×160129ライトベージュ(5Y7/1)10.7280
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613974ORB16-44C400×400×160129クリーム塗装(2.5Y9/1)10.7280
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613983ORB16-45400×500×160129ライトベージュ(5Y7/1)12.5280
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44613992ORB16-45C400×500×160129クリーム塗装(2.5Y9/1)12.5280
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614001ORB16-46400×600×160129ライトベージュ(5Y7/1)14.3280
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614017ORB16-46C400×600×160129クリーム塗装(2.5Y9/1)14.3280
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614026ORB16-47400×700×160129ライトベージュ(5Y7/1)16.1280
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614035ORB16-47C400×700×160129クリーム塗装(2.5Y9/1)16.1280
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614044ORB16-48400×800×160129ライトベージュ(5Y7/1)18280
54,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614053ORB16-48C400×800×160129クリーム塗装(2.5Y9/1)18280
54,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614062OR16-53500×300×160142ライトベージュ(5Y7/1)11.7380
29,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614071OR16-53C500×300×160142クリーム塗装(2.5Y9/1)11.7380
29,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614087OR16-54500×400×160142ライトベージュ(5Y7/1)14.3380
36,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614096OR16-54C500×400×160142クリーム塗装(2.5Y9/1)14.3380
36,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614105OR16-55500×500×160142ライトベージュ(5Y7/1)16.8380
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614114OR16-55C500×500×160142クリーム塗装(2.5Y9/1)16.8380
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614123OR16-56500×600×160142ライトベージュ(5Y7/1)19.4380
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614132OR16-56C500×600×160142クリーム塗装(2.5Y9/1)19.4380
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614141OR16-57500×700×160142ライトベージュ(5Y7/1)22380
55,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614157OR16-57C500×700×160142クリーム塗装(2.5Y9/1)22380
55,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614166OR16-58500×800×160142ライトベージュ(5Y7/1)24.5380
61,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614175OR16-58C500×800×160142クリーム塗装(2.5Y9/1)24.5380
61,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614184OR16-59500×900×160142ライトベージュ(5Y7/1)27.1380
67,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614193OR16-59C500×900×160142クリーム塗装(2.5Y9/1)27.1380
67,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614202OR16-510500×1000×160136ライトベージュ(5Y7/1)30.3380
72,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614211OR16-510C500×1000×160136クリーム塗装(2.5Y9/1)30.3380
72,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614227OR16-64600×400×160142ライトベージュ(5Y7/1)16.6480
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44614236OR16-64C600×400×160142クリーム塗装(2.5Y9/1)16.6480
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする