OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)

OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) - 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) - 日東工業
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6内容量1個
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
302件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
塗装色
寸法H(mm)
質量(kg)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44615182OR20-34300×400×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)18010.3280
36,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615191OR20-34C300×400×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)18010.3280
36,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615207OR20-43400×300×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)28010.5180
37,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615216OR20-43C400×300×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)28010.5180
37,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615225OR20-44400×400×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)28012.8280
39,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615234OR20-44C400×400×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)28012.8280
39,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615243OR20-45400×500×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)28015380
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615252OR20-45C400×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)28015380
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615261OR20-46400×600×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)28017.2480
50,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615277OR20-46C400×600×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)28017.2480
50,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615286OR20-48400×800×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)28021.7680
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615295OR20-48C400×800×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)28021.7680
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615304OR20-410400×1000×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)28026.8880
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615313OR20-410C400×1000×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)28026.8880
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615322OR20-414400×1400×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)28036.11280
101,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615331OR20-414C400×1400×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)28036.11280
101,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615347ORB20-410400×1400×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)28023.21280
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615356ORB20-410C400×1400×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)28023.21280
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615365ORB20-43400×300×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)2809.7180
37,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615374ORB20-43C400×300×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)2809.7180
37,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615383ORB20-44400×400×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)28011.7280
39,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615392ORB20-44C400×400×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)28011.7280
39,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615401ORB20-45400×500×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)28013.5380
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615417ORB20-45C400×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)28013.5380
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615426ORB20-46400×600×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)28015.4480
50,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615435ORB20-46C400×600×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)28015.4480
50,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615444ORB20-48400×800×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)28019.3680
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615453ORB20-48C400×800×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)28019.3680
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615462ORB20-414400×1000×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)28031.1880
101,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615471ORB20-414C400×1000×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)28031.1880
101,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615487OR20-53500×300×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)38012.6180
43,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615496OR20-53C500×300×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)38012.6180
43,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615505OR20-54500×400×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)38015.2280
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615514OR20-54C500×400×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)38015.2280
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615523OR20-55500×500×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)38017.9380
50,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615532OR20-55C500×500×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)38017.9380
50,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615541OR20-56500×600×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)38020.6480
53,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615557OR20-56C500×600×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)38020.6480
53,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615566OR20-57500×700×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)38023.3580
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615575OR20-57C500×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)38023.3580
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615584OR20-58500×800×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)38025.9680
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615593OR20-58C500×800×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)38025.9680
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615602OR20-59500×900×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)38028.6780
74,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615611OR20-59C500×900×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)38028.6780
74,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615627OR20-510500×1000×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)38031.7880
77,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615636OR20-510C500×1000×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)38031.7880
77,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615645OR20-512500×1200×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)38037.11080
93,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615654OR20-512C500×1200×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)38037.11080
93,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615663OR20-514500×1400×200ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)380431280
109,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44615672OR20-514C500×1400×200クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)380431280
109,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする