ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット

ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット - 日東工業ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット - 日東工業
仕様
水切構造
防塵、防水パッキン付
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
メーターパネル:1.6
材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全50種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
寸法H(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44618201ORM20-45A400×500×200182ライトベージュ(5Y7/1)18.1280
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618217ORM20-45AC400×500×200182クリーム塗装(2.5Y9/1)18.1280
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618226ORM20-55A500×500×200182ライトベージュ(5Y7/1)21.2380
61,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618235ORM20-55AC500×500×200182クリーム塗装(2.5Y9/1)21.2380
61,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618244ORM20-56A500×600×200182ライトベージュ(5Y7/1)24.2380
62,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618253ORM20-56AC500×600×200182クリーム塗装(2.5Y9/1)24.2380
62,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618262ORM20-57A500×700×200182ライトベージュ(5Y7/1)26.9380
74,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618271ORM20-57AC500×700×200182クリーム塗装(2.5Y9/1)26.9380
74,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618287ORM20-58A500×800×200182ライトベージュ(5Y7/1)29.5380
86,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618296ORM20-58AC500×800×200182クリーム塗装(2.5Y9/1)29.5380
86,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618305ORM20-58HA500×800×200182ライトベージュ(5Y7/1)32380
94,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618314ORM20-58HAC500×800×200182クリーム塗装(2.5Y9/1)32380
94,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618323ORM20-59A500×900×200182ライトベージュ(5Y7/1)32.2380
94,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618332ORM20-59AC500×900×200182クリーム塗装(2.5Y9/1)32.2380
94,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618341ORM20-65A600×500×200182ライトベージュ(5Y7/1)24.3480
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618357ORM20-65AC600×500×200182クリーム塗装(2.5Y9/1)24.3480
69,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618366ORM25-56A500×600×250232ライトベージュ(5Y7/1)26.3380
65,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618375ORM25-56AC500×600×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)26.3380
65,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618384ORM25-58HA500×800×250232ライトベージュ(5Y7/1)34.8380
97,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618393ORM25-58HAC500×800×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)34.8380
97,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618402ORM25-68A600×800×250232ライトベージュ(5Y7/1)36.4480
97,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618411ORM25-68AC600×800×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)36.4480
97,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618427ORM25-68HA600×800×250232ライトベージュ(5Y7/1)39.5480
105,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618436ORM25-68HAC600×800×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)39.5480
105,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618445ORM25-69A600×900×250232ライトベージュ(5Y7/1)40.6480
109,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618454ORM25-69AC600×900×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)40.6480
109,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618463ORM25-610HA600×1000×250226ライトベージュ(5Y7/1)46.3480
120,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618472ORM25-610HAC600×1000×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)46.3480
120,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618481ORM25-75A700×500×250232ライトベージュ(5Y7/1)29.7580
77,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618497ORM25-75AC700×500×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)29.7580
77,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618506ORM25-76A700×600×250232ライトベージュ(5Y7/1)33.6580
86,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618515ORM25-76AC700×600×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)33.6580
86,500
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618524ORM25-78HA700×800×250232ライトベージュ(5Y7/1)44.2580
110,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618533ORM25-78HAC700×800×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)44.2580
110,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618542ORM25-710A700×1000×250226ライトベージュ(5Y7/1)49.7580
124,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618551ORM25-710AC700×1000×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)49.7580
124,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618567ORM25-710HA700×1000×250226ライトベージュ(5Y7/1)51.8580
132,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618576ORM25-710HAC700×1000×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)51.8580
132,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618585ORM25-712A700×1200×250226ライトベージュ(5Y7/1)57.1580
139,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618594ORM25-712AC700×1200×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)57.1580
139,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618603ORM25-712HA700×1200×250226ライトベージュ(5Y7/1)59.2580
148,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618612ORM25-712HAC700×1200×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)59.2580
148,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618621ORM25-86A800×600×250232ライトベージュ(5Y7/1)37.1680
97,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618637ORM25-86AC800×600×250232クリーム塗装(2.5Y9/1)37.1680
97,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618646ORM25-106-2AC1000×600×250226ライトベージュ(5Y7/1)44.7880
120,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618655ORM25-106-2A1000×600×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)44.7880
120,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618664ORM25-127-2AC1200×700×250226ライトベージュ(5Y7/1)57.81080
137,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618673ORM25-127-2A1200×700×250226クリーム塗装(2.5Y9/1)57.81080
137,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618682ORM30-129-2AC1200×900×300276ライトベージュ(5Y7/1)73.41080
159,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618691ORM30-129-2A1200×900×300276クリーム塗装(2.5Y9/1)73.41080
159,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする