曜日別特売

RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)

RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm) - 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm) - 日東工業
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
材質寸法H(mm)180深さ(mm)120ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220内容量1個
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全52種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
52種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44618786RA12-33300×300×120102ライトベージュ(5Y7/1)
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618795RA12-33C300×300×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618804RA12-34300×400×120102ライトベージュ(5Y7/1)
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618813RA12-34C300×400×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618822RA12-35300×500×120102ライトベージュ(5Y7/1)
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618831RA12-35C300×500×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618847RA12-43400×300×120102ライトベージュ(5Y7/1)
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618856RA12-43C400×300×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618865RA12-44400×400×120102ライトベージュ(5Y7/1)
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618874RA12-44C400×400×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618883RA12-45400×500×120102ライトベージュ(5Y7/1)
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618892RA12-45C400×500×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618901RA12-46400×600×120102ライトベージュ(5Y7/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618917RA12-46C400×600×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618926RA12-53500×300×120102ライトベージュ(5Y7/1)
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618935RA12-53C500×300×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618944RA12-54500×400×120102ライトベージュ(5Y7/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618953RA12-54C500×400×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618962RA12-55500×500×120102ライトベージュ(5Y7/1)
36,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618971RA12-55C500×500×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
36,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618987RA12-56500×600×120102ライトベージュ(5Y7/1)
42,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44618996RA12-56C500×600×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
42,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619005RA12-57500×700×120102ライトベージュ(5Y7/1)
46,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619014RA12-57C500×700×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
46,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619023RA12-64600×400×120102ライトベージュ(5Y7/1)
36,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619032RA12-64C600×400×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
36,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619041RA12-65600×500×120102ライトベージュ(5Y7/1)
42,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619057RA12-65C600×500×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
42,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619066RA12-66600×600×120102ライトベージュ(5Y7/1)
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619075RA12-66C600×600×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619084RA12-67600×700×120102ライトベージュ(5Y7/1)
51,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619093RA12-67C600×700×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
51,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619102RA12-68600×800×120102ライトベージュ(5Y7/1)
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619111RA12-68C600×800×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619127RA12-75-1700×500×120102ライトベージュ(5Y7/1)
46,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619136RA12-75-1C700×500×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
46,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619145RA12-76-1700×600×120102ライトベージュ(5Y7/1)
51,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619154RA12-76-1C700×600×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
51,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619163RA12-710-1700×1000×12096ライトベージュ(5Y7/1)
62,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619172RA12-710-1C700×1000×12096クリーム塗装(2.5Y9/1)
62,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619181RA12-86-1800×600×120102ライトベージュ(5Y7/1)
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619197RA12-86-1C800×600×120102クリーム塗装(2.5Y9/1)
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619206RAB12-33300×300×12089ライトベージュ(5Y7/1)
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619215RAB12-33C300×300×12089クリーム塗装(2.5Y9/1)
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619224RAB12-34300×400×12089ライトベージュ(5Y7/1)
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619233RAB12-34C300×400×12089クリーム塗装(2.5Y9/1)
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619242RAB12-43400×300×12089ライトベージュ(5Y7/1)
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619251RAB12-43C400×300×12089クリーム塗装(2.5Y9/1)
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619267RAB12-44400×400×12089ライトベージュ(5Y7/1)
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619276RAB12-44C400×400×12089クリーム塗装(2.5Y9/1)
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする