RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)

RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) - 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) - 日東工業
(1件のレビュー)
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6内容量1個
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※本商品の配送についてご不在の場合に持ち戻りが発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全69種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
塗装色
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44619303RA16-33C300×300×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B6.2
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619312RA16-34C300×400×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B8.4
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619321RA16-35C300×500×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B10.2
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619337RA16-43400×300×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B8.4
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619346RA16-43C400×300×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B8.4
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619355RA16-44C400×400×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B10.6
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619364RA16-45C400×500×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B12.7
32,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619373RA16-46400×600×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B14.9
39,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619382RA16-46C400×600×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B14.9
39,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619391RA16-47400×700×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B16.3
45,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619407RA16-47C400×700×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B16.3
45,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619416RA16-53500×300×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B10.2
29,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619425RA16-53C500×300×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B10.2
29,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619434RA16-54500×400×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B12.7
32,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619443RA16-54C500×400×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B12.7
32,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619452RA16-55500×500×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B15.3
39,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619461RA16-55C500×500×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B15.3
39,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619477RA16-56500×600×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B17.9
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619486RA16-56C500×600×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B17.9
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619495RA16-57500×700×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B20.4
50,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619504RA16-57C500×700×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B20.4
50,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619513RA16-58500×800×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B23
55,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619522RA16-58C500×800×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B23
55,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619531RA16-59500×900×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B25.6
61,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619547RA16-59C500×900×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B25.6
61,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619556RA16-510500×1000×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B27.8
67,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619565RA16-510C500×1000×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B27.8
67,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619574RA16-512500×1200×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B33
74,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619583RA16-512C500×1200×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B33
74,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619592RA16-64600×400×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B14.9
42,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619601RA16-64C600×400×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B14.9
42,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619617RA16-65600×500×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B17.9
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619626RA16-65C600×500×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B17.9
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619635RA16-66600×600×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B20.9
53,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619644RA16-66C600×600×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B20.9
53,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619653RA16-67600×700×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B23.9
55,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619662RA16-67C600×700×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B23.9
55,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619671RA16-68600×800×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B26.9
61,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619687RA16-68C600×800×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B26.9
61,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619696RA16-69600×900×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B29
65,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619705RA16-69C600×900×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B29
65,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619714RA16-610600×1000×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B33.3
69,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619723RA16-610C600×1000×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B33.3
69,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619732RA16-612600×1200×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B39.4
80,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619741RA16-612C600×1200×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B39.4
80,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619757RA16-75-1700×500×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B20.4
53,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619766RA16-75-1C700×500×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B20.4
53,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619775RA16-76-1700×600×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B23.9
55,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619784RA16-76-1C700×600×160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B23.9
55,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44619793RA16-76-2700×600×160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B26.1
61,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44619407
2018-05-09
用途: 200V外部電源操作BOX用
運輸・通信業

質感もよく穴あけや加工性に優れている。
右開きの設定が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする