RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)

RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) - 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) - 日東工業
(2件のレビュー)
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)内容量1個
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※本商品は、自立専用便にて配送となります。専用便のため、ご不在等の場合、
再配達料・保管料がかかりますので、荷受けの際はご注意ください。
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
塗装色
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44621166RA25-44400×400×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)12.6240
41,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621175RA25-44C400×400×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)12.6240
41,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621184RA25-45400×500×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)14.8240
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621193RA25-45C400×500×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)14.8240
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621202RA25-46400×600×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)17.1240
46,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621211RA25-46C400×600×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)17.1240
46,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621227RA25-54500×400×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)14.8340
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621236RA25-54C500×400×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)14.8340
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621245RA25-55500×500×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)17.6340
46,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621254RA25-55C500×500×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)17.6340
46,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621263RA25-56500×600×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)20.4340
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621272RA25-56C500×600×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)20.4340
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621281RA25-57500×700×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)23.2340
59,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621297RA25-57C500×700×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)23.2340
59,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621306RA25-58500×800×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)26340
61,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621315RA25-58C500×800×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)26340
61,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621324RA25-59500×900×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)28.8340
69,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621333RA25-59C500×900×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)28.8340
69,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621342RA25-65600×500×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)20.4440
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621351RA25-65C600×500×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)20.4440
48,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621367RA25-66600×600×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)23.6440
59,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621376RA25-66C600×600×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)23.6440
59,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621385RA25-67600×700×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)26.8440
61,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621394RA25-67C600×700×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)26.8440
61,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621403RA25-68600×800×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)30.1440
69,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621412RA25-68C600×800×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)30.1440
69,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621421RA25-69600×900×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)33.3440
74,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621437RA25-69C600×900×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)33.3440
74,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621446RA25-610600×1000×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)37440
77,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621455RA25-610C600×1000×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)37440
77,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621464RA25-612600×1200×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)43.5440
86,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621473RA25-612C600×1200×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)43.5440
86,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621482RA25-614600×1400×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)48.5390
104,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621491RA25-614C600×1400×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)48.5390
104,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621507RA25-616600×1600×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)55.1390
115,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621516RA25-616C600×1600×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)55.1390
115,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621525RA25-75-1700×500×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)23.2540
59,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621534RA25-75-1C700×500×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)23.2540
59,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621543RA25-76-1700×600×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)26.8540
64,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621552RA25-76-1C700×600×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)26.8540
64,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621561RA25-77-1700×700×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)30.5540
69,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621577RA25-77-1C700×700×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)30.5540
69,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621586RA25-78-1700×800×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)34.2540
74,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621595RA25-78-1C700×800×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)34.2540
74,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621604RA25-710-1700×1000×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)42540
80,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621613RA25-710-1C700×1000×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)42540
80,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621622RA25-710-2700×1000×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)45.7190
85,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621631RA25-710-2C700×1000×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)45.7190
85,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621647RA25-712-1700×1200×250ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)49.3490
98,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44621656RA25-712-1C700×1200×250クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)49.3490
98,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44621263
2023-10-26
用途: 制御盤製作
製造業

メーカー直送で思ったよりも早く届けて頂くのは
ありがたいです。

対象商品 : 44621263
2016-10-22
用途: 防犯カメラの管理ボックスに使用

商品の取り付け説明などの情報がホームページ、商品に同封等してあれば、有難かった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする