RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)

RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) - 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) - 日東工業
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)内容量1個
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※重量物の為、荷降ろしの際にはリフト等のご準備、ご協力をお願い致します。協力いただけない場合は別途運賃が発生する場合がございます。
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
塗装色
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44622182RA30-45400×500×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)15.9240
46,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622191RA30-45C400×500×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)15.9240
46,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622207RA30-46400×600×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)18.4240
51,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622216RA30-46C400×600×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)18.4240
51,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622225RA30-55500×500×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)18.9340
53,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622234RA30-55C500×500×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)18.9340
53,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622243RA30-56500×600×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)21.8340
59,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月26日
44622252RA30-56C500×600×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)21.8340
59,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622261RA30-57500×700×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)24.7340
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622277RA30-57C500×700×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)24.7340
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622286RA30-58500×800×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)27.6340
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622295RA30-58C500×800×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)27.6340
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622304RA30-59500×900×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)30.5340
77,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622313RA30-59C500×900×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)30.5340
77,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622322RA30-65600×500×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)21.8440
59,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622331RA30-65C600×500×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)21.8440
59,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622347RA30-66600×600×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)25.1440
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622356RA30-66C600×600×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)25.1440
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622365RA30-67600×700×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)28.5440
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622374RA30-67C600×700×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)28.5440
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622383RA30-68600×800×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)31.8440
77,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622392RA30-68C600×800×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)31.8440
77,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622401RA30-69600×900×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)35.2440
84,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622417RA30-69C600×900×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)35.2440
84,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622426RA30-610600×1000×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)39440
90,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622435RA30-610C600×1000×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)39440
90,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622444RA30-612600×1200×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)45.8440
95,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622453RA30-612C600×1200×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)45.8440
95,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622462RA30-76-1700×600×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)28.5540
74,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622471RA30-76-1C700×600×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)28.5540
74,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622487RA30-77-1700×700×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)32.3540
80,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622496RA30-77-1C700×700×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)32.3540
80,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622505RA30-78-1700×800×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)36.1540
86,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622514RA30-78-1C700×800×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)36.1540
86,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622523RA30-710-1700×1000×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)44.1540
98,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44622532RA30-710-1C700×1000×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)44.1540
98,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622541RA30-710-2700×1000×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)47.5190
104,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622557RA30-710-2C700×1000×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)47.5190
104,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622566RA30-712-1700×1200×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)51.7490
113,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622575RA30-712-1C700×1200×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)51.7490
113,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622584RA30-712-2700×1200×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)56.1190
118,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622593RA30-712-2C700×1200×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)56.1190
118,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622602RA30-714-1700×1400×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)58490
135,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622611RA30-714-1C700×1400×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)58490
135,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622627RA30-716-1700×1600×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)65.4490
154,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622636RA30-716-1C700×1600×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)65.4490
154,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622645RA30-86-1800×600×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)31.8640
80,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622654RA30-86-1C800×600×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)31.8640
80,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622663RA30-88-1800×800×300ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)40.3640
93,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44622672RA30-88-1C800×800×300クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)40.3640
93,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする