曜日別特売

ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付)

ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付) - 日東工業
キャビネット板厚(mm)
カバー:3~4
ボデー:3~3.5
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様防塵、防水パッキン付材質アルミ鋳造製保護等級IP66設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバーをねじ止め内容量1個
注意
※縦横寸法が同じ正方形の機種については、カバーとボデーが合う方向に取付けてください。間違って取り付けた場合、隙間ができ浸水します。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全7種類を絞り込む
有効深さX(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44624702ACN6-071A75×100×6040
10,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
44624711ACN8-11A100×100×8060
10,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
44624736ACN8-115A100×150×8060
13,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
44624727ACN8-12A100×200×8060
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44624745ACN10-152A150×200×10079
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44624754ACN10-22A200×200×10079
28,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44624763ACN12-23A200×300×12098
37,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする