日東工業
CF ボックス(防塵・防水構造)
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.6
ボデー:1.6
材質
鉄
保護等級
IP66
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
カバー・4点ねじ止めタイプ
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全130種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
選択してください
150×150×80
150×150×120
150×150×160
150×200×80
150×200×120
150×200×160
150×250×80
150×250×120
150×250×160
150×300×80
150×300×120
150×300×160
150×400×120
200×200×80
200×200×120
200×200×160
200×250×80
200×250×120
200×250×160
200×300×80
200×300×120
200×300×160
200×400×80
200×400×120
200×500×120
250×200×120
250×200×160
250×250×80
250×250×120
250×250×160
250×300×80
250×300×120
250×300×160
300×150×80
300×150×120
300×200×80
300×200×120
300×200×160
300×250×120
300×250×160
300×300×80
300×300×120
300×300×160
300×300×200
300×400×120
300×400×160
300×400×200
300×500×120
350×250×120
350×250×160
400×200×120
400×300×120
400×300×160
400×400×120
400×400×160
400×400×200
400×500×120
400×500×160
400×500×200
500×300×120
500×300×160
500×400×160
500×500×120
500×500×160
500×500×200
有効深さX(mm)
63
103
143
183
130種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44625052
CF8-1515
150×150×80
63
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
44625061
CF8-1515C
150×150×80
63
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
10,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
44625077
CF8-152
150×200×80
63
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44625086
CF8-152C
150×200×80
63
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625095
CF8-1525
150×250×80
63
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
11,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625104
CF8-1525C
150×250×80
63
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
11,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625113
CF8-153
150×300×80
63
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
11,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625122
CF8-153C
150×300×80
63
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
11,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44625131
CF8-22
200×200×80
63
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
11,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625147
CF8-22C
200×200×80
63
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
11,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625156
CF8-225
200×250×80
63
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44625165
CF8-225C
200×250×80
63
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625174
CF8-23
200×300×80
63
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625183
CF8-23C
200×300×80
63
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625192
CF8-24
200×400×80
63
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44625201
CF8-24C
200×400×80
63
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44625217
CF8-2525
250×250×80
63
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44625226
CF8-2525C
250×250×80
63
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625235
CF8-253
250×300×80
63
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
13,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625244
CF8-253C
250×300×80
63
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
13,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625253
CF8-315
300×150×80
63
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
11,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625262
CF8-315C
300×150×80
63
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
11,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625271
CF8-32
300×200×80
63
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44625287
CF8-32C
300×200×80
63
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625296
CF8-33
300×300×80
63
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44625305
CF8-33C
300×300×80
63
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44625314
CF12-1515
150×150×120
103
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44625323
CF12-1515C
150×150×120
103
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625332
CF12-152
150×200×120
103
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
11,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44625341
CF12-152C
150×200×120
103
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
11,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44625357
CF12-1525
150×250×120
103
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625366
CF12-1525C
150×250×120
103
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625375
CF12-153
150×300×120
103
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44625384
CF12-153C
150×300×120
103
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625393
CF12-154
150×400×120
103
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625402
CF12-154C
150×400×120
103
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625411
CF12-22
200×200×120
103
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44625427
CF12-22C
200×200×120
103
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
12,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44625436
CF12-225
200×250×120
103
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44625445
CF12-225C
200×250×120
103
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625454
CF12-23
200×300×120
103
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
13,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44625463
CF12-23C
200×300×120
103
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
13,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625472
CF12-24
200×400×120
103
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44625481
CF12-24C
200×400×120
103
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44625497
CF12-25
200×500×120
103
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44625506
CF12-25C
200×500×120
103
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月13日
44625515
CF12-252
250×200×120
103
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625524
CF12-252C
250×200×120
103
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625533
CF12-2525
250×250×120
103
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
13,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44625542
CF12-2525C
250×250×120
103
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
13,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500