曜日別特売

CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ - 日東工業CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ - 日東工業
(1件のレビュー)
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.6
ボデー:1.6
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全94種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
94種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44626355CF8-1515U150×150×8063ライトベージュ(5Y7/1)
11,500
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
44626364CF8-1515UC150×150×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
11,500
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
44626373CF8-152U150×200×8063ライトベージュ(5Y7/1)
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
44626382CF8-152UC150×200×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
44626391CF8-1525U150×250×8063ライトベージュ(5Y7/1)
12,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
44626407CF8-1525UC150×250×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
12,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
44626416CF8-153U150×300×8063ライトベージュ(5Y7/1)
12,500
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44626425CF8-153UC150×300×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
12,500
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
44626434CF8-22U200×200×8063ライトベージュ(5Y7/1)
12,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
44626443CF8-22UC200×200×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
12,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
44626452CF8-225U200×250×8063ライトベージュ(5Y7/1)
13,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
44626461CF8-225UC200×250×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
13,000
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
44626477CF8-23U200×300×8063ライトベージュ(5Y7/1)
14,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626486CF8-23UC200×300×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
14,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626495CF8-24U200×400×8063ライトベージュ(5Y7/1)
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626504CF8-24UC200×400×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626513CF8-2525U250×250×8063ライトベージュ(5Y7/1)
14,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626522CF8-2525UC250×250×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
14,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626531CF8-253U250×300×8063ライトベージュ(5Y7/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626547CF8-253UC250×300×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626556CF8-33U300×300×8063ライトベージュ(5Y7/1)
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626565CF8-33UC300×300×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626574CF12-1515U150×150×120103ライトベージュ(5Y7/1)
12,000
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
44626583CF12-1515UC150×150×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
12,000
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
44626592CF12-152U150×200×120103ライトベージュ(5Y7/1)
12,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
44626601CF12-152UC150×200×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
12,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
44626617CF12-1525U150×250×120103ライトベージュ(5Y7/1)
13,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
44626626CF12-1525UC150×250×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
13,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
44626635CF12-153U150×300×120103ライトベージュ(5Y7/1)
14,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626644CF12-153UC150×300×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
14,000
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626653CF12-154U150×400×120103ライトベージュ(5Y7/1)
14,500
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626662CF12-154UC150×400×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
14,500
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626671CF12-22U200×200×120103ライトベージュ(5Y7/1)
13,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
44626687CF12-22UC200×200×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
13,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
44626696CF12-225U200×250×120103ライトベージュ(5Y7/1)
14,500
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626705CF12-225UC200×250×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
14,500
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626714CF12-23U200×300×120103ライトベージュ(5Y7/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626723CF12-23UC200×300×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626732CF12-24U200×400×120103ライトベージュ(5Y7/1)
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626741CF12-24UC200×400×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
16,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626757CF12-2525U250×250×120103ライトベージュ(5Y7/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626766CF12-2525UC250×250×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
15,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626775CF12-253U250×300×120103ライトベージュ(5Y7/1)
15,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626784CF12-253UC250×300×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626793CF12-33U300×300×120103ライトベージュ(5Y7/1)
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626802CF12-33UC300×300×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
16,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626811CF12-34U300×400×120103ライトベージュ(5Y7/1)
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626827CF12-34UC300×400×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
19,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626836CF12-35U300×500×120103ライトベージュ(5Y7/1)
21,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44626845CF12-35UC300×500×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
21,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44626644
2018-12-10
用途: 電動機用端子箱(端子台取付の為)
東芝エネルギーシステムズ株式会社建設業・工事業

通線用穴は不要でした。中身は私にとって(使途には)不要な物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする