曜日別特売

CN ボックス(防塵・防水構造)

CN ボックス(防塵・防水構造) - 日東工業CN ボックス(防塵・防水構造) - 日東工業
(1件のレビュー)
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
材質保護等級IP66扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ設置場所屋内用材質(基板)鉄製 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44632165CN8-152150×200×8063ライトベージュ(5Y7/1)
11,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
44632174CN8-152C150×200×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
11,000
7,498
8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
44632183CN8-1525150×250×8063ライトベージュ(5Y7/1)
11,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632192CN8-1525C150×250×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
11,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632201CN8-153150×300×8063ライトベージュ(5Y7/1)
11,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632217CN8-153C150×300×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
11,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632226CN8-22200×200×8063ライトベージュ(5Y7/1)
11,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632235CN8-22C200×200×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
11,500
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44632244CN8-23200×300×8063ライトベージュ(5Y7/1)
12,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
44632253CN8-23C200×300×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
12,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632262CN8-252250×200×8063ライトベージュ(5Y7/1)
12,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632271CN8-252C250×200×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
12,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632287CN8-32300×200×8063ライトベージュ(5Y7/1)
12,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632296CN8-32C300×200×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)
12,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632305CN12-152150×200×12063ライトベージュ(5Y7/1)
11,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
44632314CN12-152C150×200×12063クリーム塗装(2.5Y9/1)
11,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632323CN12-1525150×250×12063ライトベージュ(5Y7/1)
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
44632332CN12-1525C150×250×12063クリーム塗装(2.5Y9/1)
12,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632341CN12-153150×300×12063ライトベージュ(5Y7/1)
12,500
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
44632357CN12-153C150×300×12063クリーム塗装(2.5Y9/1)
12,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632366CN12-22200×200×120103ライトベージュ(5Y7/1)
12,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
44632375CN12-22C200×200×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
12,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632384CN12-23200×300×120103ライトベージュ(5Y7/1)
13,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632393CN12-23C200×300×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
13,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632402CN12-252250×200×120103ライトベージュ(5Y7/1)
12,500
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632411CN12-252C250×200×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
12,500
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632427CN12-2525250×250×120103ライトベージュ(5Y7/1)
13,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632436CN12-2525C250×250×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
13,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632445CN12-253250×300×120103ライトベージュ(5Y7/1)
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632454CN12-253C250×300×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632463CN12-32300×200×120103ライトベージュ(5Y7/1)
13,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632472CN12-32C300×200×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
13,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632481CN12-33300×300×120103ライトベージュ(5Y7/1)
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632497CN12-33C300×300×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632506CN12-34300×400×120103ライトベージュ(5Y7/1)
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632515CN12-34C300×400×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632524CN16-23200×300×160143ライトベージュ(5Y7/1)
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632533CN16-23C200×300×160143クリーム塗装(2.5Y9/1)
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632542CN16-32300×200×160143ライトベージュ(5Y7/1)
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632551CN16-32C300×200×160143クリーム塗装(2.5Y9/1)
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632567CN16-33300×300×160143ライトベージュ(5Y7/1)
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632576CN16-33C300×300×160143クリーム塗装(2.5Y9/1)
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632585CN16-34300×400×160143ライトベージュ(5Y7/1)
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632594CN16-34C300×400×160143クリーム塗装(2.5Y9/1)
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632603CN16-43400×300×160143ライトベージュ(5Y7/1)
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632612CN16-43C400×300×160143クリーム塗装(2.5Y9/1)
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632621CN16-44400×400×160143ライトベージュ(5Y7/1)
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632637CN16-44C400×400×160143クリーム塗装(2.5Y9/1)
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632646CN16-45400×500×160143ライトベージュ(5Y7/1)
26,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632655CN16-45C400×500×160143クリーム塗装(2.5Y9/1)
26,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44632567
2019-01-05
用途: 電動機の端子箱(ケーブルが太いので)
東芝エネルギーシステムズ株式会社建設業・工事業

日東工業の製品ですので、問題ありませんでした。予定より1日早く納入され、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする