曜日別特売

CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)

CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造) - 日東工業CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造) - 日東工業
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
保護等級IP55材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※壁掛け専用キャビネットですので床面設置の場合は、キャビネット底面に加え背面で固定してください。
※水抜き穴は保護等級の判定に含めていません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全46種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
基板寸法(横F×縦G)(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
基板寸法(横F×縦G)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44632743CR25-45400×500×250232320×420
50,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632752CR25-46400×600×250232320×520
57,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632761CR25-54500×400×250232420×320
50,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632777CR25-55500×500×250232420×420
57,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632786CR25-56500×600×250232420×520
62,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632795CR25-57500×700×250232420×620
68,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632804CR25-65600×500×250232520×420
65,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632813CR25-66600×600×250232520×520
68,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632822CR25-67600×700×250232520×620
74,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632831CR30-45400×500×300282320×420
57,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632847CR30-46400×600×300282320×520
62,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632856CR30-54500×400×300282420×320
57,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632865CR30-55500×500×300282420×420
62,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632874CR30-56500×600×300282420×520
68,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632883CR30-57500×700×300282420×620
74,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632892CR30-65600×500×300282520×420
68,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632901CR30-66600×600×300282520×520
74,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632917CR30-67600×700×300282520×620
81,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632926CR30-68600×800×300282520×720
87,500
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632935CR30-76700×600×300282620×520
85,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632944CR30-77700×700×300282620×620
93,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632953CR30-78700×800×300282620×720
102,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632962CR35-45400×500×350332320×420
59,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632971CR35-54500×400×350332420×320
59,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632987CR35-55500×500×350332420×420
65,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44632996CR35-56500×600×350332420×520
74,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633005CR35-57500×700×350332420×620
81,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633014CR35-65600×500×350332520×420
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633023CR35-66600×600×350332520×520
81,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633032CR35-67600×700×350332520×620
90,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633041CR35-68600×800×350332520×720
95,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633057CR35-76700×600×350332620×520
90,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633066CR35-77700×700×350332620×620
98,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633075CR35-78700×800×350332620×720
105,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633084CR40-45400×500×400382320×420
62,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633093CR40-54500×400×400382420×320
62,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633102CR40-55500×500×400382420×420
68,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633111CR40-56500×600×400382420×520
77,500
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633127CR40-57500×700×400382420×620
85,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633136CR40-65600×500×400382520×420
74,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633154CR40-67600×700×400382520×620
93,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633163CR40-68600×800×400382520×720
98,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633172CR40-76700×600×400382620×520
93,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633181CR40-77700×700×400382620×620
102,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633197CR40-78700×800×400382620×720
109,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633145CR40-66600×600×400382520×520
87,500
65,980
72,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする