日東工業
CSE キャストボックス(防塵・防水パッキン付)
キャビネット板厚(mm)
カバー:3.0又は4.0
ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
アルミ鋳造製
保護等級
IP55
扉形式
カバーをボトル締め
取付基板
鉄製1.6mm
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44633531
CSE-11
100×100×100
56
¥
10,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44633547
CSE-115
100×150×100
56
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44633556
CSE-12
100×200×100
56
¥
14,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44633565
CSE-125
100×250×100
56
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633574
CSE-172
175×200×120
75
¥
28,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633583
CSE-252
250×200×120
75
¥
37,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633592
CSE-325
300×250×120
75
¥
30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633601
CSE-33
300×300×120
75
¥
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44633617
CSE-34
300×400×120
75
¥
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500