TE ターミナルボックス

TE ターミナルボックス - 日東工業TE ターミナルボックス - 日東工業TE ターミナルボックス - 日東工業TE ターミナルボックス - 日東工業TE ターミナルボックス - 日東工業TE ターミナルボックス - 日東工業TE ターミナルボックス - 日東工業TE ターミナルボックス - 日東工業
(3件のレビュー)
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質規格CA(CA-G04)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全39種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
質量(kg)
深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44634265TE8-11100×100×80660.68080×90
4,550
3,500
3,850(税込)
当日出荷
44634274TE8-12100×200×80661.180180×90
5,150
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44634283TE8-13100×300×80661.680280×90
5,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44634292TE8-14100×400×80662.180380×90
6,250
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
44634301TE8-22200×200×80661.980180×190
6,250
4,598
5,058(税込)
当日出荷
44634317TE8-23200×300×80662.780280×190
7,050
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44634326TE8-24200×400×80663.480380×190
8,250
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
44634335TE8-33300×300×80663.780280×290
9,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
44634344TE8-34300×400×80664.880380×290
10,500
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
44634353TE8-35300×500×80665.980480×290
12,000
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44634362TE12-11100×100×1201060.812080×90
5,150
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44634371TE12-12100×200×1201061.3120180×90
5,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44634387TE12-13100×300×1201061.9120280×90
6,250
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
44634396TE12-14100×400×1201062.4120380×90
7,050
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
44634405TE12-22200×200×1201062.2120180×190
7,050
4,998
5,498(税込)
当日出荷
44634414TE12-23200×300×1201063.1120280×190
8,250
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
44634423TE12-24200×400×1201063.9120380×190
9,050
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44634432TE12-33300×300×1201064.2120280×290
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
44634441TE12-34300×400×1201065.4120380×290
12,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
44634457TE12-35300×500×1201066.5120480×290
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44634466TE8-11R100×100×80660.680-
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
44634475TE8-12R100×200×80660.980-
5,450
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44634484TE8-13R100×300×80661.380-
6,000
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
44634493TE8-14R100×400×80661.680-
6,500
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
44634502TE8-22R200×200×80661.680-
6,500
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
44634511TE8-23R200×300×80662.180-
7,450
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
44634527TE8-24R200×400×80662.680-
8,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
44634536TE8-33R300×300×80662.980-
9,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
44634545TE8-34R300×400×80663.780-
11,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
44634554TE8-35R300×500×80664.480-
12,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
44634563TE12-11R100×100×1201060.8120-
5,450
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
44634572TE12-12R100×200×1201061.2120-
6,000
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
44634581TE12-13R100×300×1201061.6120-
6,500
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
44634597TE12-14R100×400×1201062120-
7,450
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
44634606TE12-22R200×200×1201061.9120-
7,450
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
44634615TE12-23R200×300×1201062.5120-
8,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
44634624TE12-24R200×400×1201063.1120-
9,300
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
44634633TE12-33R300×300×1201063.4120-
10,500
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
44634642TE12-34R300×400×1201064.2120-
12,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44634274
2023-11-15
用途: 端子BOX
建設業・工事業

深さやサイズも種類があって使いやすい。
値段もお手頃でいい。

対象商品 : 44634274
2022-01-24
用途: 機械設備メンテナンス
その他業種

何時も使用する為
使い易さが何よりです。内部に端子板を取付ても、
スペースを確保出来るのが
最高

対象商品 : 44634265
2020-07-25
用途: 配線中継時
製造業

横幅がもう20ミリあるとベスト。手が入りにくいため。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする