日東工業
TVC ターミナルボックス(防塵・防水構造)
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.2
ボデー:1.2
有効深さ(mm)
65
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
保護等級
IP54
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
カバー・ねじ止め
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44634651
TVC8-11
100×100×80
¥
10,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
44634667
TVC8-12
100×200×80
¥
10,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
44634676
TVC8-13
100×300×80
¥
11,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
44634685
TVC8-22
200×200×80
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44634694
TVC8-23
200×300×80
¥
13,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44634703
TVC8-24
200×400×80
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500