日東工業
FUX-TT 天面鉄製基板(FUL用)
材質
鉄(溶融めっき鋼板)
板厚(mm)
2.3
寸法W1(mm)
545
寸法W2(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44642726
FUX-6TT
(キャビネット)FUL□□-6□□
2.9
¥
6,450
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44642735
FUX-7TT
(キャビネット)FUL□□-7□□
2.5
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44642744
FUX-8TT
(キャビネット)FUL□□-8□□
2.7
¥
6,450
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44642753
FUX-9TT
(キャビネット)FUL□□-9□□
2.7
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください