曜日別特売

FUX-WT FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・左ハーフタイプ(FUL用)

FUX-WT FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・左ハーフタイプ(FUL用) - 日東工業
材質鉄(溶融めっき鋼板)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※中間鉄製基板・左ハーフタイプは寿金具Cを天面製基板(FUX-TT)に取付けてご使用ください。
※天面鉄製基板(FUX-TT)は本体に含まれておりませんので別途お買い求めください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
質量(1セット)(kg)
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44642762FUX-37WT(キャビネット)FUL50-710100010700770
35,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44642771FUX-310WT(キャビネット)FUL50-7131300127001070
43,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44642787FUX-47WT(キャビネット)FUL50-810100011800770
40,500
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44642796FUX-410WT(キャビネット)FUL50-8131300148001070
45,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44642805FUX-57WT(キャビネット)FUL50-910100012900770
43,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44642814FUX-510WT(キャビネット)FUL50-9131300169001070
48,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする