曜日別特売

FUX-WT-F FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・全面タイプ(FUL用)

FUX-WT-F FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・全面タイプ(FUL用) - 日東工業
材質鉄(溶融めっき鋼板)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ブレーカ取付台・天面タイプとの併用はできません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
質量(1セット)(kg)
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44642823FUX-57WT-F(キャビネット)FUL50-710100016700770
43,000
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44642832FUX-510WT-F(キャビネット)FUL50-7131300217001070
49,500
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44642841FUX-67WT-F(キャビネット)FUL50-810100017800770
48,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44642857FUX-610WT-F(キャビネット)FUL50-8131300238001070
53,000
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44642866FUX-77WT-F(キャビネット)FUL50-910100019900770
50,500
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44642875FUX-710WT-F(キャビネット)FUL50-9131300269001070
55,500
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする