曜日別特売

OEM-A 屋外用自立制御盤キャビネット

OEM-A 屋外用自立制御盤キャビネット - 日東工業

機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。
メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。
天面には照明パネルの取付けが可能です。
利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。

キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
屋根:2.3
基台:3.2、4.5
メーターパネル:2.3
下面開口プレート:1.6
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質寸法D(mm)81寸法W(mm)116ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)保護等級IP54寸法U(mm)181寸法V(mm)93設置場所屋外用寸法R1(mm)55寸法R2(mm)108材質(基板)鉄製2.3mm扉形式片扉内容量1個
注意
※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。
※アングル等を使って設置面を上げる際は、下側からキャビご注意ネット内部に水が浸入する恐れがあります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44643751OEM35-714A700×1400×350324
218,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643767OEM35-716A700×1600×350324
257,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643776OEM35-719A700×1900×350324
302,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643794OEM35-819A800×1900×350324
331,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643803OEM50-714A700×1400×500474
256,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643812OEM50-716A700×1600×500474
277,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643821OEM50-719A700×1900×500474
311,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643837OEM50-816A800×1600×500474
313,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643846OEM50-819A800×1900×500474
369,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44643785OEM35-816A800×1600×350324
297,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44643785OEM35-816A66101309OEM35-816BOEM35-816A 屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ 日東工業 66101309屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ日東工業1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする