曜日別特売

OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット

OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット - 日東工業OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット - 日東工業

両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。
ルーバー部は金網付です。
接地端子は公共建築工事標準仕様です。

材質設置場所屋外用内容量1個
注意
※換気口よりキャビネット内部に雨水等が入りますので、収納機器の選定の際にはご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
寸法H(mm)
寸法O(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44650514OR20-34LA300×400×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
42,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650523OR20-45LA400×500×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
53,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650532OR20-54LA500×400×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
53,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650541OR20-57LA500×700×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
69,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650557OR20-58LA500×800×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
75,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650566OR20-59LA500×900×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
81,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650575OR20-64LA600×400×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
55,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650584OR20-65LA600×500×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
60,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650593OR20-68LA600×800×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
81,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650602OR20-612LA600×1200×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
107,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650611OR20-88-1LA800×800×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
95,500
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650627OR20-812-1LA800×1200×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
120,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650636OR20-108-2LA1000×800×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
115,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650645OR25-45LA400×500×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
55,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650654OR25-65LA600×500×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
61,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650663OR25-610LA600×1000×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
95,500
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650672OR25-76-1LA700×600×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
81,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650681OR25-710-1LA700×1000×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
95,500
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650697OR25-85-1LA800×500×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
78,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650706OR25-86-1LA800×600×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
84,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650715OR25-810-1LA800×1000×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
113,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650724OR25-814-1LA800×1400×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
137,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650733OR25-1010-2LA1000×1000×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
137,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650742OR25-1014-2LA1000×1400×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
176,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650751OR25-1210-2LA1200×1000×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
159,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650767OR20-34LS300×400×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
40,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650776OR20-45LS400×500×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
51,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650794OR20-57LS500×700×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
67,900
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650803OR20-58LS500×800×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
73,900
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650812OR20-59LS500×900×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
79,900
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650821OR20-64LS600×400×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
53,900
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650837OR20-65LS600×500×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
58,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650846OR20-68LS600×800×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
79,900
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650855OR20-612LS600×1200×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
105,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650864OR20-88-1LS800×800×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
93,900
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650873OR20-812-1LS800×1200×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
118,400
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650882OR20-108-2LS1000×800×200-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-86
113,400
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650891OR25-45LS400×500×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
53,900
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650907OR25-65LS600×500×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
59,900
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650916OR25-610LS600×1000×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
93,900
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650925OR25-76-1LS700×600×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
79,900
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650934OR25-710-1LS700×1000×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
93,900
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650943OR25-85-1LS800×500×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
76,900
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650952OR25-86-1LS800×600×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
82,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650961OR25-810-1LS800×1000×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
111,400
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650977OR25-814-1LS800×1400×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
135,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650986OR25-1010-2LS1000×1000×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
135,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650995OR25-1014-2LS1000×1400×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
174,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651004OR25-1210-2LS1200×1000×250-ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)-111
157,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44650785OR20-54LS500×400×200182ライトベージュ(5Y7/1)38086
38,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする