日東工業
HVP-C ステンレス製チャンネルベース
用途
コンクリート基礎固定用
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
3
寸法Q(mm)
174
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44654942
HVP-3C
280×100×230
¥
35,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44654951
HVP-5C
480×100×230
¥
41,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44654967
HVP-7C
680×100×230
¥
47,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500