日東工業
HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース
防湿工事用イソモ顆粒付属
地中半埋込タイプです。
板厚(mm)
10
色
コンクリート調グレー
材質
高密度ポリエチレン
寸法Q(mm)
154
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44654976
HVP-3P
300×700×250
¥
72,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44654985
HVP-5P
500×700×250
¥
101,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44654994
HVP-7P
700×700×250
¥
143,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500