日東工業
K 仮設スイッチボックス
仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。
JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.2
塗装色
オレンジ塗装(2.5YR6/14)
材質
鉄
ハンドル
矢形ハンドル(小)
保護等級
IPX3
設置場所
屋外
扉形式
片扉
取付基板
木製15mm
内容量
1個
注意
※鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所等)へのご使用はお避けください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44655265
KA16-24A
200×400×160
130
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655274
KA20-35A
300×500×200
170
¥
26,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500