日東工業
OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
電力量計200・250A単独計器が収納可能な屋根付屋外用キャビネット
防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)
保護等級
IP44
設置場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
木製基板25mm
内容量
1個
注意
※キャビネットでの封印はできませんのでWHMにて封印をお願いします。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
塗装色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44657453
OMH-151
650×400×200
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
57,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657462
OMH-151C
650×400×200
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
57,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657471
OMH-18
1200×400×200
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
77,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657487
OMH-18C
1200×400×200
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
77,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657496
OMH-251
650×600×200
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
71,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657505
OMH-251C
650×600×200
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
71,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657514
OMH-28
1200×600×200
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
107,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657523
OMH-28C
1200×600×200
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
107,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500