日東工業
SH-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
ハンドル
封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部
キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部
ハンドル(H-28)
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
材質
鉄
保護等級
IP44
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
3枚扉
取付基板
木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
塗装色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44658257
SH-4KB
900×1000×200
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
177,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658266
SH-4KBC
900×1000×200
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
177,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658275
SH-6KB
1300×1000×200
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
214,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658284
SH-6KBC
1300×1000×200
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
214,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658293
SH-8KB
1700×1000×200
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
254,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658302
SH-8KBC
1700×1000×200
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
254,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500