日東工業
SH-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット
水切、防塵・防水パッキン付
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
材質
鉄
ハンドル
封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級
IP44
設置場所
屋内・屋外兼用
扉形式
3枚扉
取付基板
木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
塗装色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44658677
SH-34TB
900×900×200
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
161,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658686
SH-34TBC
900×900×200
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
161,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658695
SH-36TB
1300×900×200
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
196,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658704
SH-36TBC
1300×900×200
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
196,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658713
SH-38TB
1700×900×200
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
230,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658722
SH-38TBC
1700×900×200
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
230,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658731
SH-124TB
1100×1100×200
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658747
SH-124TBC
1100×1100×200
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658756
SH-126TB
1600×1200×200
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658765
SH-126TBC
1600×1200×200
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658774
SH-128TB
2100×1200×200
ライトベージュ(5Y7/1)
¥
320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658783
SH-128TBC
2100×1200×200
クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500