曜日別特売

SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) - 日東工業SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) - 日東工業

電力量計収納用のステンレス屋内・屋外兼用キャビネット
水切、防塵・防水パッキン付
材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。
表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。
検針窓の色彩はキャビネットに調和するオリーブ色です。また、ネームシールを付属しています。

キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス製封印付キーハンドル ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉取付基板木製基板25mm内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全9種類を絞り込む
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44659036SM-11B300×400×2007.9
98,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44659045SM-12B300×500×2009.4
101,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44659054SM-13B500×400×20011.6
106,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44659063SM-14B500×500×20013.7
125,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44659097SM-22B500×500×20013.8
128,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44659072SM-20B250×800×20012.3
84,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44659081SM-21B500×400×20011.6
81,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44659106SM-32B700×500×20018.1
111,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44659115SM-34B500×500×20013.8
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする