日東工業
SOMHステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
木製基板25mm
内容量
1個
注意
※キャビネットでの封印はできませんのでWHMにて封印をお願いします。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44660061
SOMH-151
650×400×200
¥
138,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44660077
SOMH-18
1200×400×200
¥
182,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44660086
SOMH-251
650×600×200
¥
164,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44660095
SOMH-28
1200×600×200
¥
232,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500