SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) - 日東工業SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) - 日東工業SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) - 日東工業SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) - 日東工業

ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。

塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製15mm内容量1個
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全39種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44661671SORB12-34300×400×12090
50,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661687SORB12-35300×500×12090
58,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661696SORB12-36300×600×12090
68,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661705SORB12-43400×300×12090
50,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661714SORB12-44400×400×12090
59,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661723SORB12-45400×500×12090
69,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661732SORB12-46400×600×12090
77,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661741SORB12-49400×900×12090
120,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661757SORB12-53500×300×12090
65,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661766SORB12-54500×400×12090
69,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661775SORB12-55500×500×12090
87,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661784SORB12-56500×600×12090
99,500
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661793SORB12-57500×700×12090
111,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661802SORB12-64600×400×12090
87,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661811SORB12-65600×500×12090
99,500
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661827SORB12-66600×600×12090
118,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661836SORB12-67600×700×12090
125,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661845SORB12-68600×800×12090
135,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661854SORB16-34300×400×160130
62,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661863SORB16-43400×300×160130
62,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661872SORB16-44400×400×160130
74,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661881SORB16-45400×500×160130
83,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661897SORB16-46400×600×160130
94,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661906SORB16-53500×300×160130
74,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661915SORB16-54500×400×160130
83,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661924SORB16-55500×500×160130
99,500
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661933SORB16-56500×600×160130
109,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661942SORB16-57500×700×160130
123,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661951SORB16-58500×800×160130
132,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661967SORB16-59500×900×160130
142,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661976SORB16-64600×400×160130
99,500
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661985SORB16-65600×500×160130
109,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661994SORB16-66600×600×160130
123,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44662003SORB16-67600×700×160130
133,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44662012SORB16-68600×800×160130
146,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44662021SORB16-610600×1000×160130
168,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44662037SORB16-612600×1200×160130
182,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44662046SORB16-75-1700×500×160130
123,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44662055SORB16-89-1800×900×160130
182,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする