日東工業
SSHO-Aステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。
検針窓の色彩はオリーブ色でネームシールを付属しています。
ハンドル
ステンレス封印付キーハンドル 主幹スイッチ部 計器部
ステンレスキーハンドル 分岐スイッチ部
ハンドル(H-28)
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
3枚扉
取付基板
木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44662274
SSHO-34A
700×900×200
¥
301,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44662283
SSHO-36A
1000×900×200
¥
396,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44662292
SSHO-38A
1300×900×200
¥
450,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44662301
SSHO-310A
1600×900×200
¥
502,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500