ステンレスSRC形キャビネット

ステンレスSRC形キャビネット - 日東工業ステンレスSRC形キャビネット - 日東工業

接地端子は黄銅製ねじを使用しています。
扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。

塗装色ミラー仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉内容量1個
注意
※鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全20種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
寸法H(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44663753SRC12-23200×300×120912.6296130
27,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663762SRC12-24200×400×120913.2396130
32,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663771SRC12-33300×300×120913.5296230
35,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663787SRC12-34300×400×120914.4396230
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663796SRC12-43400×300×120914.4296330
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663814SRC16-24200×400×1601313.8396130
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663823SRC16-33300×300×1601314.1296230
41,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663832SRC16-34300×400×1601315.1396230
43,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663841SRC16-43400×300×1601315.1296330
43,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663857SRC12-23S200×300×120912.6296130
27,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663866SRC12-24S200×400×120913.2396130
32,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663875SRC12-33S300×300×120913.5296230
35,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663884SRC12-34S300×400×120914.4396230
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663893SRC12-43S400×300×120914.4296330
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663902SRC16-23S200×300×1601313.1296130
32,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663911SRC16-24S200×400×1601313.8396130
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663927SRC16-33S300×300×1601314.1296230
41,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663936SRC16-34S300×400×1601315.1396230
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663945SRC16-43S400×300×1601315.1296330
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663805SRC16-23200×300×1601313.1296130
32,500
25,980
28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする