日東工業
ステンレスSRM形制御盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)
メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。(20mmピッチ)
メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
接地端子は公共建築工事標準仕様です。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
メーターパネル:1.6
塗装色
ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級
IP54
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
取付基板
鉄製2.3mm
内容量
1個
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44663954
SRM20-45N
400×500×200
183
15.7
280
222
¥
129,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663963
SRM20-55N
500×500×200
183
18.4
380
222
¥
141,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663972
SRM20-56N
500×600×200
183
21.2
380
297
¥
155,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663981
SRM20-57N
500×700×200
183
23.6
380
347
¥
168,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44663997
SRM25-56N
500×600×250
233
23.6
380
297
¥
165,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44664006
SRM25-68N
600×800×250
233
32.3
480
397
¥
218,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44664015
SRM25-68HN
600×800×250
233
35.4
480
349
¥
221,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44664024
SRM25-69N
600×900×250
233
36.3
480
447
¥
232,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44664033
SRM25-710N
700×1000×250
226
44
580
497
¥
283,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44664042
SRM25-710HN
700×1000×250
226
46.1
580
497
¥
284,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500