屋外用ステンレス流し台

屋外用ステンレス流し台 - JEJアステージ
(18件のレビュー)

屋外での水仕事に便利!コンパクトで丈夫な流し台です。
組み立て簡単。
野菜の泥落としや手洗い場、靴洗いなどの作業に便利です。

タイプ水切りなし厚さ(mm)(シンク)0.5材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚)ステンレスSUS202耐荷重(kg)約20材質(ホース)ポリエチレンホース内径(Φmm)25~30ホース長さ(mm)1080槽下から棚板までの高さ(mm)130内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45316616ST-S2580×500×790456×390×16032
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
45316625ST-650650×510×800500×420×18040
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
45316634ST-720720×520×800595×405×20551
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45316625
2022-04-17
用途: 手洗い
有限会社共栄設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

大きさ、高さ共にちょうど良く使い勝手が良かったです。

対象商品 : 45316616
2021-10-01
用途: 陶芸道具の洗浄、釉薬作り
製造業

組み立て簡単! 見た目がシンプル!軽い!サイズバッチリ!買ってよかったです。

対象商品 : 45316625
2020-05-27
用途: 外回り作業時での用具等の洗い
その他業種

ステンレス製なので、さびの心配が無いことと価格の割にはしっかり作られていて安定感も良い。

対象商品 : 45316634
2021-10-15
用途: お客様にて工具塔の手入れ時に使用予定。
高杉商事株式会社建設業・工事業

設置したばかりでまだ使用していないようですが、お客様からの機器の指定品でしたので注文させていただきました。

対象商品 : 45316616
2019-06-28
用途: 作業終了時の手洗い。
高橋自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

大きさがちょうどよかったです。軽いので移動がらくです。

対象商品 : 45316625
2019-02-17
用途: 愛犬のシャンプー
ECCジュニアBS

到着に時間がかかったが、製品はアジャスターが付いているので緩い傾斜のある浴室においてもガタつくことなく安定して使用できる。滑り止めにすのこを購入。夏場は庭でも使用しようと思う。

対象商品 : 45316625
2018-12-19
用途: 収穫野菜の屋外での洗浄
その他業種

組立は簡単で10分程で済んだ。思っていたよりもしっかりした造りで安定感も良い。オプションでも良いので、出来ればホースの留め具が有ればより使い勝手が良くなると思われる。

対象商品 : 45316616
2018-09-20
用途: 手洗い
その他業種

使い勝手の良いのに満足しています。
移動するも良いし掃除するのも簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする