曜日別特売

メスシリンダー カスタムA バンパー付き

メスシリンダー カスタムA バンパー付き - SIBATA(柴田科学)
(3件のレビュー)

バンパー付きで、もし倒れてしまったときの転がりや破損を防ぎます。メスフラスコに比べ、胴径が大きい分だけ精度(許容誤差)はラフになります。JIS R3505のクラスA精度です。

用途試薬濃度の調整などに仕様転倒防止用バンパー付き材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格JIS R 3505 クラスAJISクラスJR-1内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44670193026500-201A20
1,300
取扱い終了
返品不可
44670202026500-251A25
1,550
取扱い終了
44670211026500-501A50
1,750
取扱い終了
返品不可
44670227026500-1001A100
2,000
取扱い終了
44670236026500-2001A200
2,400
取扱い終了
44670245026500-2501A250
2,650
取扱い終了
44670254026500-3001A300
4,300
取扱い終了
44670263026500-5001A500
4,750
取扱い終了
44670272026500-10001A1000
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44670227
2018-08-01
用途: 理科の実験
学校法人国際学園 教育・研究機関

ガラスのメスシリンダーが欲しかったのですが、割れることが心肺でした。バンパーつきなので、安心です。

対象商品 : 44670227
2018-04-18
用途: 試薬の調整

機能は普通のメスシリンダーです。底が六角形なので転がらないのは洗う時非常に助かります。バンパーがあるのもいいですね。取り外し出来るので気に入らなければ外すこともできます。

対象商品 : 44670227
2018-03-08
用途: 実験用溶液の作成
運輸・通信業

倒れても、バンパーが有るとメスシリンダーの頭の部分の欠けを防げるが、バンパーが硬すぎ。 バンパーはシリコンで今より少し柔らか目がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする