曜日別特売

チップ GBA43

チップ GBA43 - 京セラチップ GBA43 - 京セラチップ GBA43 - 京セラチップ GBA43 - 京セラチップ GBA43 - 京セラチップ GBA43 - 京セラ
内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全178種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
178種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法rε(mm)
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40602791GBA43L150-020 PR121512.73.54.761.55.50.2PR12150.24.7612.7-円筒穴
32,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40603001GBA43L200-020 PR121512.73.54.7625.50.2PR12150.24.7612.7-円筒穴
32,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40603665GBA43R100-050R PR121512.72515.50.5PR12150.54.7612.7-円筒穴
45,500
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40603692GBA43R125-020 PR121512.724.761.255.50.1PR12150.24.7612.7-円筒穴
32,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40603771GBA43R150-020 PR121512.73.54.761.55.50.2PR12150.24.7612.7-円筒穴
32,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40603805GBA43R150-075R PR1215------PR12150.754.7612.7-円筒穴
45,500
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40603832GBA43R175-020 PR121512.73.54.761.755.50.2PR12150.24.7612.7-円筒穴
32,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40603911GBA43R200-020 PR121512.73.54.7625.50.2PR12150.24.7612.7-円筒穴
32,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40603954GBA43R200-100R PR1215------PR121514.7612.7-円筒穴
45,500
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40603997GBA43R230-020 PR121512.73.54.762.35.50.2PR12150.24.7612.7-円筒穴
32,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40604033GBA43R250-030 PR121512.744.762.55.50.3PR12150.34.7612.7-円筒穴
32,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40604076GBA43R250-125R PR1215------PR12151.254.7612.7-円筒穴
49,200
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
40604173GBA43R300-030 PR121512.744.7635.50.3PR12150.34.7612.7-円筒穴
32,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40604216GBA43R300-150R PR1215------PR12151.54.7612.7-円筒穴
45,500
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40603927GBA43R200-020MY PR121512.73.54.7625.50.2PR12150.24.7612.7MYタイプ円筒穴
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40604042GBA43R250-030MY PR121512.744.762.55.50.3PR12150.34.7612.7MYタイプ円筒穴
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40604322GBA43R400-040 PR121512.754.7645.50.4PR12150.44.7612.7-円筒穴
32,100
取扱い終了
代替品有
40604331GBA43R400-040MY PR121512.754.7645.50.4PR12150.44.7612.7MYタイプ円筒穴
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40604365GBA43R400-200R------PR1215-----
39,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40602642GBA43L100-050R------PR905-----
42,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602651GBA43L100-050R------PR1215-----
39,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602667GBA43L125-01012.724.761.255.50.1PR1215-----
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602676GBA43L125-02012.724.761.255.50.2PR905-----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602685GBA43L125-02012.724.761.255.50.2TC40N-----
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602694GBA43L125-02012.724.761.255.50.2PR1215-----
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602703GBA43L140-02012.73.54.761.45.50.2PR905-----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602712GBA43L140-02012.73.54.761.45.50.2PR1215-----
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602721GBA43L145-02012.724.761.455.50.2PR905-----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602737GBA43L145-02012.724.761.455.50.2TC40N-----
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602746GBA43L145-02012.724.761.455.50.2TN90-----
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602755GBA43L145-02012.724.761.455.50.2PR1215-----
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602764GBA43L150-01012.73.54.761.55.50.1PR1215-----
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602773GBA43L150-02012.73.54.761.55.50.2PR905-----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602782GBA43L150-02012.73.54.761.55.50.2TC40N-----
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602807GBA43L150-075R------PR905-----
42,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602825GBA43L150-075R------PR1215-----
39,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602834GBA43L170-02012.73.54.761.75.50.2PR905-----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602843GBA43L170-02012.73.54.761.75.50.2PR1215-----
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602852GBA43L175-02012.73.54.761.755.50.2PR905-----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602861GBA43L175-02012.73.54.761.755.50.2TC40N-----
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602877GBA43L175-02012.73.54.761.755.50.2PR1215-----
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602886GBA43L175-020MY12.73.54.761.755.50.2PR1215-----
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602895GBA43L185-02012.73.54.761.855.50.2PR905-----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602904GBA43L185-02012.73.54.761.855.50.2TC40N-----
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602913GBA43L185-02012.73.54.761.855.50.2TN90-----
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602922GBA43L185-02012.73.54.761.855.50.2PR1215-----
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602931GBA43L185-020MY12.73.54.761.855.50.2PR1215-----
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602947GBA43L195-02012.73.54.761.955.50.2PR905-----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602956GBA43L195-02012.73.54.761.955.50.2PR1115-----
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40602965GBA43L200-01012.73.54.7625.50.1PR1215-----
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40603927GBA43R200-020MY PR121510748623GBA43R200-020GM PR1215GBA43R200-020MY PR1215 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 10748623溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ1セット(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40604042GBA43R250-030MY PR121510748666GBA43R250-030GM PR1215GBA43R250-030MY PR1215 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 10748666溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ1セット(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40604322GBA43R400-040 PR121539332492GBA43R400-040 PR1215画像準備中チップ GBA京セラ1セット(10個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
40604331GBA43R400-040MY PR121510748815GBA43R400-040GM PR1215GBA43R400-040MY PR1215 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 10748815溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ1セット(10個)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40604365GBA43R400-200R10748824GBA43R400-200R PR1215GBA43R400-200R 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 10748824溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ1セット(10個)
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする