チップ SNGN

チップ SNGN - 京セラチップ SNGN - 京セラ
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40612336SNGN120412T02025 PT600M12.74.761.212.7
12,800
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
40612214SNGN090412T005209.5254.761.29.525
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612223SNGN090412T020209.5254.761.29.525
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612232SNGN090416T020209.5254.761.69.525
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612241SNGN120404T0202512.74.760.412.7
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612257SNGN120408 SN6012.74.760.812.7
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612266SNGN120408S0202512.74.760.812.7
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612275SNGN120408T0102012.74.760.812.7
30,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612284SNGN120408T0202512.74.760.812.7
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612293SNGN12041212.74.761.212.7
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612302SNGN120412S0202512.74.761.212.7
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612311SNGN120412T0102012.74.761.212.7
30,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612327SNGN120412T0202512.74.761.212.7
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612345SNGN120412T0202512.74.761.212.7
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612354SNGN120412-T05 SN6012.74.761.212.7
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612363SNGN120416 SN6012.74.761.612.7
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612372SNGN120416S0202512.74.761.612.7
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612381SNGN120416T0102012.74.761.612.7
30,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612397SNGN120416T0202512.74.761.612.7
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612406SNGN120416T0202512.74.761.612.7
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612415SNGN120416T0202512.74.761.612.7
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612424SNGN120420T0102012.74.76212.7
30,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612433SNGN120420T0202512.74.76212.7
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612442SNGN120420T0202512.74.76212.7
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612451SNGN120420T0202512.74.76212.7
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612467SNGN120704S0202512.77.940.412.7
17,600
取扱い終了
40612476SNGN120704T0202512.77.940.412.7
17,600
取扱い終了
40612485SNGN120708S0202512.77.940.812.7
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612494SNGN120708T0102012.77.940.812.7
35,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612503SNGN120708T0202512.77.940.812.7
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612512SNGN120712 SN6012.77.941.212.7
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612521SNGN120712S0202512.77.941.212.7
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612537SNGN120712T0102012.77.941.212.7
35,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612546SNGN120712T0202512.77.941.212.7
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612555SNGN120716S0202512.77.941.612.7
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612564SNGN120716T0102012.77.941.612.7
35,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612573SNGN120716T0202512.77.941.612.7
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612582SNGN120716T0202512.77.941.612.7
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612591SNGN120716T0202512.77.941.612.7
29,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612607SNGN120720S0202512.77.94212.7
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612616SNGN120720T0102012.77.94212.7
35,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612625SNGN120720T0202512.77.94212.7
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612634SNGN150712T0202515.8757.941.215.875
24,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612643SNGN150716T0202515.8757.941.615.875
24,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする