京セラ
チップ SNMA
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40612966
SNMA120412 CA4515
1.2
CA4515
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40612914
SNMA120404
0.4
CA4515
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612923
SNMA120404
0.4
TN30
¥
9,000
取扱い終了
40612932
SNMA120408
0.8
CA4505
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612941
SNMA120408
0.8
CA4515
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612957
SNMA120412
1.2
CA4505
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612975
SNMA120416
1.6
CA4505
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612984
SNMA120416
1.6
CA4515
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40612993
SNMA120420
2
CA4515
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください