チップ TCMT-HQ

チップ TCMT-HQ - 京セラチップ TCMT-HQ - 京セラ
(1件のレビュー)
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40616694TCMT110204HQ CA4515112.380.4CA45156.35
8,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
40616597TCMT090202HQ TN60109.62.380.2TN60105.56
4,500
取扱い終了
代替品有
40616624TCMT090204HQ9.62.380.4TN60105.56
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40616651TCMT110202HQ TN6010112.380.2TN60106.35
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40616685TCMT110204HQ TN6010112.380.4TN60106.35
4,500
取扱い終了
代替品有
40616703TCMT110208HQ112.380.8PV70256.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40616572TCMT090202HQ9.62.380.2PV70255.56
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616581TCMT090202HQ9.62.380.2PV70105.56
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616606TCMT090204HQ9.62.380.4PV70255.56
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616615TCMT090204HQ9.62.380.4PV70105.56
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616633TCMT110202HQ112.380.2PV70256.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616642TCMT110202HQ112.380.2PV70106.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616667TCMT110204HQ112.380.4PV70256.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616676TCMT110204HQ112.380.4PV70106.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616712TCMT110208HQ112.380.8PV70106.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616721TCMT110208HQ112.380.8TN60106.35
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616737TCMT110208HQ112.380.8CA45156.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616746TCMT110208HQ112.380.8CR70256.35
7,900
取扱い終了
40616755TCMT16T304HQ16.53.970.4PV70259.525
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616764TCMT16T308HQ16.53.970.8PV70259.525
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616773TCMT16T308HQ16.53.970.8CA45159.525
10,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616782TCMT16T312HQ16.53.971.2CA45159.525
10,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40616597TCMT090202HQ TN601024643982TCMT090202HQ TN610画像準備中チップ TCMT HQ京セラ1箱(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40616624TCMT090204HQ24644007TCMT090204HQ TN610画像準備中チップ TCMT HQ京セラ1箱(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40616651TCMT110202HQ TN601024644025TCMT110202HQ TN610画像準備中チップ TCMT HQ京セラ1箱(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40616685TCMT110204HQ TN601024644043TCMT110204HQ TN610画像準備中チップ TCMT HQ京セラ1箱(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40616703TCMT110208HQ20948874TCMT110208HQ PV720画像準備中チップ TCMT京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40616597
2018-04-30
用途: 卓上旋盤用に

そこそこつかえています、15mmの穴加工に使っていますがアルミには問題なしです、SS400鉄の切削には難儀でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする