京セラ
チップ TNGN
逃げ角(度)
0
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40621603
TNGN160412S02025 PT600M
16.5
4.76
1.2
PT600M
9.525
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40621524
TNGN110304T00520
11
3.18
0.4
PT600M
6.35
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40621533
TNGN110308T00520
11
3.18
0.8
PT600M
6.35
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40621542
TNGN110312T00520
11
3.18
1.2
PT600M
6.35
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40621551
TNGN160404S02025
16.5
4.76
0.4
PT600M
9.525
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40621567
TNGN160404T02025
16.5
4.76
0.4
PT600M
9.525
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40621576
TNGN160408S02025
16.5
4.76
0.8
PT600M
9.525
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40621585
TNGN160408T02025
16.5
4.76
0.8
PT600M
9.525
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40621594
TNGN160412 SN60
16.5
4.76
1.2
SN60
9.525
¥
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40621612
TNGN160412T02025 PT600M
16.5
4.76
1.2
PT600M
9.525
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40621621
TNGN160704T02025
16.5
7.94
0.4
PT600M
9.525
¥
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40621637
TNGN160708S02025
16.5
7.94
0.8
PT600M
9.525
¥
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40621646
TNGN160708T02025
16.5
7.94
0.8
PT600M
9.525
¥
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40621655
TNGN160712T02025
16.5
7.94
1.2
PT600M
9.525
¥
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください