京セラ
チップ TNMG
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40622224
TNMG160404 PV7005
16.5
0.4
PV7005
9.525
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
40622197
TNMG160404
16.5
0.4
CA5505
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622206
TNMG160404
16.5
0.4
PR1125
9.525
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622215
TNMG160404
16.5
0.4
PV7025
9.525
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622233
TNMG160404
16.5
0.4
PV7010
9.525
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622242
TNMG160404
16.5
0.4
CA4505
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622251
TNMG160404
16.5
0.4
CA4515
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622267
TNMG160404
16.5
0.4
PV30
9.525
¥
7,000
取扱い終了
40622775
TNMG160408
16.5
0.8
CA5505
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622784
TNMG160408
16.5
0.8
PR1125
9.525
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622793
TNMG160408
16.5
0.8
PV7025
9.525
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622802
TNMG160408
16.5
0.8
PV7005
9.525
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622811
TNMG160408
16.5
0.8
PV7010
9.525
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622827
TNMG160408
16.5
0.8
CA4505
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622836
TNMG160408
16.5
0.8
CA4515
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622845
TNMG160408
16.5
0.8
PV30
9.525
¥
7,000
取扱い終了
40623441
TNMG160412
16.5
1.2
CA5505
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623457
TNMG160412
16.5
1.2
PV7025
9.525
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623466
TNMG160412
16.5
1.2
CA4515
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623475
TNMG160412
16.5
1.2
TN30
9.525
¥
6,500
取扱い終了
40623624
TNMG160416
16.5
1.6
CA5505
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623633
TNMG160416
16.5
1.6
CA4515
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623642
TNMG160420
16.5
2
CA5505
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623651
TNMG160420
16.5
2
CA4515
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623667
TNMG220404
22
0.4
CA4505
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623676
TNMG220404
22
0.4
CA4515
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623685
TNMG220408
22
0.8
CA4505
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623694
TNMG220408
22
0.8
CA4515
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623721
TNMG220412
22
1.2
CA4505
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623737
TNMG220412
22
1.2
CA4515
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください