ケミス
(-)六角ボルト(PFA)(小箱)
材質
PFA
ねじ山種類
メートル並目
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
材質
ねじ山種類
頭部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671006
M4×15
M4
15
0.7
PFA
メートル並目
六角
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44671015
M4×20
M4
20
0.7
PFA
メートル並目
六角
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44671024
M4×25
M4
25
0.7
PFA
メートル並目
六角
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44671067
M5×20
M5
20
0.8
PFA
メートル並目
六角
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44671094
M6×10
M6
10
1
PFA
メートル並目
六角
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44671103
M6×12
M6
12
1
PFA
メートル並目
六角
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44671121
M6×25
M6
25
1
PFA
メートル並目
六角
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください