曜日別特売

(-)六角ボルト(ピーク)(小箱)

(-)六角ボルト(ピーク)(小箱) - ケミス
穴の形状すりわり内容量1箱(100個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
ねじ山種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44671207M4×10ピークM4六角0.710メートル並目
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44671216M4×20ピークM4六角0.720メートル並目
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44671225M5×10ピークM5六角0.810メートル並目
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44671234M5×12ピークM5六角0.812メートル並目
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44671243M5×15ピークM5六角0.815メートル並目
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44671252M5×20ピークM5六角0.820メートル並目
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44671261M5×25ピークM5六角0.825メートル並目
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44671277M6×10ピークM6六角110メートル並目
オープン
30,980
34,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
44671286M6×12ピークM6六角112メートル並目
オープン
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
44671295M6×25ピークM6六角125メートル並目
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
710:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする