オチアイ
E形止め輪 Eリング(リン青銅/生地)(小箱)
材質
リン青銅
表面処理
生地
形状
E形止め輪(Eリング)
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法D(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44673806
ETW-1.9
1.9
4.5
0.4
オープン
取扱い終了
返品不可
44673815
ETW-2.3
2.3
6
0.4
オープン
取扱い終了
返品不可
42901187
ETW-3.2
-
7
0.6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください